Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - FixZ-15 Systemprofil18 oben 450mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - FixZ-15 Systemprofil18 oben 450mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121008-202

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 0.45 m

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 288 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371511448

Sonepar Artikelnummer

120575579

Hersteller Artikelnummer

121008-202

Hersteller Typ

121008-202

Hersteller Artikel Nr.:

121008-202

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0.45 m

Breite:

60 mm

Höhe:

288 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Nein

Widerstandsmoment Wx:

73866.7 mm³

Widerstandsmoment Wy:

6234.8 mm³

Gewicht:

3.666 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

1.650 kg

Das Profilstück wird in Verbindung mit SingleFix Pro zum gebrauchsfertigen Montagekit.