Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - FixZ-15 Systemprofil18 unten 4400mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - FixZ-15 Systemprofil18 unten 4400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121009-04400

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 4.4 m

  • Breite - 42 mm

  • Höhe - 76 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 84 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371511455

Sonepar Artikelnummer

120843429

Hersteller Artikelnummer

121009-04400

Hersteller Typ

121009-04400

Hersteller Artikel Nr.:

121009-04400

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

4.4 m

Breite:

42 mm

Höhe:

76 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Nein

Widerstandsmoment Wx:

7836.9 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2742.1 mm³

Gewicht:

1.271 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

5.592 kg

Spezielles Modultragprofil mit Aufständerungswinkel von ca. 13°.