Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - FixZ-15 Windsafe 18 bis 2400mm Modul

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - FixZ-15 Windsafe 18 bis 2400mm Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 169019-240

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371511714

Sonepar Artikelnummer

120898064

Hersteller Artikelnummer

169019-240

Hersteller Typ

169019-240

Hersteller Artikel Nr.:

169019-240

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

1.899 kg

Rückwandverkleidung für aufgeständerte PV-Anlagen zur Reduzierung der Windlasten, passend zum System FixGrid18.