Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - FixZ-7 Systemprofil oben 4400mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - FixZ-7 Systemprofil oben 4400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121001-04400

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 4.4 m

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 130 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371511363

Sonepar Artikelnummer

120843425

Hersteller Artikelnummer

121001-04400

Hersteller Typ

121001-04400

Hersteller Artikel Nr.:

121001-04400

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

4.4 m

Breite:

52 mm

Höhe:

130 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Nein

Widerstandsmoment Wx:

18624.4 mm³

Widerstandsmoment Wy:

3952.8 mm³

Gewicht:

1.706 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

7.506 kg

Spezielles Modultragprofil mit Aufständerungswinkel von ca. 6°.