Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - FixZ-7 Systemprofil18 oben 96mm mit Verb.

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - FixZ-7 Systemprofil18 oben 96mm mit Verb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Schon das neue FixGrid Pro ausprobiert? Ihr:e Sonepar Betreuer:in berät Sie gerne! DW-60161

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 163900-011

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 0.96 m

  • Breite - 52.1 mm

  • Höhe - 138.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371511592

Sonepar Artikelnummer

120470462

Hersteller Artikelnummer

163900-011

Hersteller Typ

163900-011

Hersteller Artikel Nr.:

163900-011

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0.96 m

Breite:

52.1 mm

Höhe:

138.4 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Widerstandsmoment Wx:

18624.4 mm³

Widerstandsmoment Wy:

3952.8 mm³

Gewicht:

1.708 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.171 kg

Vormontierter Eindrehverbinder mit Aufständerungswinkel von ca. 6°. Passend zu System FixGrid18.