Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - FixZ-7 Systemprofil18 unten 450mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - FixZ-7 Systemprofil18 unten 450mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121010-202

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 0.45 m

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 51 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371511417

Sonepar Artikelnummer

120575578

Hersteller Artikelnummer

121010-202

Hersteller Typ

121010-202

Hersteller Artikel Nr.:

121010-202

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0.45 m

Breite:

44 mm

Höhe:

51 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Nein

Widerstandsmoment Wx:

4285 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2371.8 mm³

Gewicht:

1.075 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.484 kg

Das Profilstück wird in Verbindung mit SingleFix Pro zum gebrauchsfertigen Montagekit.