Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - FixZ-7 Systemprofil18 unten 96mm mit Verb.

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - FixZ-7 Systemprofil18 unten 96mm mit Verb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Schon das neue FixGrid Pro ausprobiert? Ihr:e Sonepar Betreuer:in berät Sie gerne! DW-60161

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 163900-012

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 0.96 m

  • Breite - 43.8 mm

  • Höhe - 59.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371511608

Sonepar Artikelnummer

120470463

Hersteller Artikelnummer

163900-012

Hersteller Typ

163900-012

Hersteller Artikel Nr.:

163900-012

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0.96 m

Breite:

43.8 mm

Höhe:

59.2 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Widerstandsmoment Wx:

4285 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2371.8 mm³

Gewicht:

1.075 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.110 kg

Vormontierter Eindrehverbinder mit Aufständerungswinkel von ca. 6°. Passend zu System FixGrid18.