Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - FixZ Pro 3550mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - FixZ Pro 3550mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120034-03550

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3.55 m

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 120 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371515705

Sonepar Artikelnummer

121076071

Hersteller Artikelnummer

120034-03550

Hersteller Typ

120034-03550

Hersteller Artikel Nr.:

120034-03550

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3.55 m

Breite:

30 mm

Höhe:

70 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Nein

Widerstandsmoment Wx:

3512.5 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2867.7 mm³

Gewicht:

0.856 kg/m

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

3.728 kg

Dieses Profil ist die Grundlage für die ProLine Generation des beliebten FixZ Aufständerungssystems. In Kombination mit unterschiedlichen Befestigungssystemen zu verschiedensten Dachformen und mit den beliebten FixGrid Pro Erhöhungselementen bzw. Modulauflagern lassen sich ganz individuelle Modulaufständerungen von 5°, 10° und 15° Modulwinkel erstellen.