Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - FixZ Pro 5900mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - FixZ Pro 5900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120034-05900

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 5900 m

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 120 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371515712

Sonepar Artikelnummer

121076072

Hersteller Artikelnummer

120034-05900

Hersteller Typ

120034-05900

Hersteller Artikel Nr.:

120034-05900

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

5900 m

Breite:

30 mm

Höhe:

70 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Nein

Widerstandsmoment Wx:

3512.5 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2867.7 mm³

Gewicht:

0.856 kg/m

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

6.195 kg

Dieses Profile ist die Grundlage für die ProLine Generation des beliebten FixZ Aufständerungssystem. In Kombination mit unterschiedlichen Befestigungssystemen zu verschiedensten Dachformen und mit den beliebten FixGrid Pro Erhöhungselementen bzw. Modulauflagern lassen sich ganz individuelle Modulaufständerungen von 5°, 10° und 15° Modulwinkel erstellen.