Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Flachdachstütze Light 1,5m Trägerset

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Flachdachstütze Light 1,5m Trägerset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 430 923

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Neigungswinkel - 15 .. 40 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371511257

Sonepar Artikelnummer

120175791

Hersteller Artikelnummer

430 923

Hersteller Typ

150002-150

Hersteller Artikel Nr.:

430 923

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

15 .. 40 °

Verstellbar:

Ja

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Geeignet für Dachmaterial:

Bitumen

Dachdurchdringung notwendig:

Nein

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

Ballastträger

Gewicht:

2.534 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

3.080 kg

Winkel von 15°–40° in 5°-Schritten möglich. Bei allen Flachdach-Befestigungsarten kann je nach Untergrund und Befestigung eine Diagonalversteifung der Stützverbände sinnvoll sein. Diese Versteifungen können im Bedarfsfall bauseits z.B. mit Hilfe unseres Montagelochbandes 16–50 m 119015-003 ausgeführt werden. Für horizontale und vertikale Modulmontage geeignet. Bitte beachten: Montagebereiche der Maßtabelle entnehmen, Vorgaben der Modulhersteller beachten, Strebenauswahl sowie Zubehör gemäß Komponentenübersicht Schletter.