SCHLETTER - Flanschmutter M10 Sperrverzahnung DIN EN 1661

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 943000-022
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Ja
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371516177
Sonepar Artikelnummer
121162988
Hersteller Artikelnummer
943000-022
Hersteller Typ
943000-022
Hersteller Artikel Nr.:
943000-022
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Ja
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Ja
Schlüsselweite:
16 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
10 mm
Außendurchmesser:
21.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.002 kg


