SCHLETTER - Flanschmutter mit Sperrverzahnung, sechskant M8 A4-70 EN1661

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 943000-015
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371514395
Sonepar Artikelnummer
121090303
Hersteller Artikelnummer
943000-015
Hersteller Typ
943000-015
Hersteller Artikel Nr.:
943000-015
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Ja
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindesteigung:
1.25 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
5.9 mm
Außendurchmesser:
15.01 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.007 kg


