SCHLETTER - FlatGrid Winkelverbinder Rapid2+ L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119026-001
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 35.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512773
Sonepar Artikelnummer
120355591
Hersteller Artikelnummer
119026-001
Hersteller Typ
119026-001
Hersteller Artikel Nr.:
119026-001
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
35.4 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
83 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.181 kg


