Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Gruendachstuetze fuer Module bis 1,6m

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Gruendachstuetze fuer Module bis 1,6m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 152001-001

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Neigungswinkel - 10 .. 20 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371511356

Sonepar Artikelnummer

120960006

Hersteller Artikelnummer

152001-001

Hersteller Typ

152001-001

Hersteller Artikel Nr.:

152001-001

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

10 .. 20 °

Verstellbar:

Ja

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Geeignet für Dachmaterial:

Bitumen

Dachdurchdringung notwendig:

Nein

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

Ballastträger

Gewicht:

3.847 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Flachdachstütze für Gründächer, Winkel von 10° – 20° in 5°-Schritten möglich, für Module bis 1.6 m, Für horizontale und vertikale Modulmontage, Bitte beachten: Montagebereiche der Maßtabelle aus Schletter Solar GmbH Komponentenübersicht entnehmen, Vorgaben der Modulhersteller beachten, Strebenauswahl sowie Zubehör siehe aktuelle Komponentenübersicht, Für das Vervollständigen der Trägersets sind Komponenten wie Streben und Zubehör notwendig!