Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Grundprofil für Flat Grid 6300mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Grundprofil für Flat Grid 6300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 128039-215

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 6.3 m

  • Breite - 114 mm

  • Höhe - 28 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371511516

Sonepar Artikelnummer

120470458

Hersteller Artikelnummer

128039-215

Hersteller Typ

128039-215

Hersteller Artikel Nr.:

128039-215

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

6.3 m

Breite:

114 mm

Höhe:

28 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Nein

Widerstandsmoment Wx:

1325.3 mm³

Widerstandsmoment Wy:

7245.7 mm³

Gewicht:

0.952 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

5.997 kg

Grundprofil für die Systeme FixGrid18 und FlatGrid, in Verbindung mit Eindrehverbindern und zur Aufnahme von Bautenschutzmatten. Das Profil eigenet sich hervorragend zur Aufnahme von Ballaststeinen.