Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Grundprofil für FlatGrid 6 000mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Grundprofil für FlatGrid 6 000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Schon das neue FixGrid Pro ausprobiert? Ihr:e Sonepar Betreuer:in berät Sie gerne! DW-60161

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 128039-006

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 6 m

  • Breite - 114 mm

  • Höhe - 28 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371511486

Sonepar Artikelnummer

120355590

Hersteller Artikelnummer

128039-006

Hersteller Typ

128039-006

Hersteller Artikel Nr.:

128039-006

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

6 m

Breite:

114 mm

Höhe:

28 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Nein

Widerstandsmoment Wx:

1325.3 mm³

Widerstandsmoment Wy:

7245.7 mm³

Gewicht:

0.952 kg/m

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

5.712 kg

Grundprofil für die Systeme FixGrid18 und FlatGrid, in Verbindung mit Eindrehverbindern und zur Aufnahme von Bautenschutzmatten. Das Profil eigenet sich hervorragend zur Aufnahme von Ballaststeinen.