SCHLETTER - Hammerkopfmutter M8 ProLine, selbstsichernd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 942000-902
Ausführung - sonstige
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - sonstige
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371513183
Sonepar Artikelnummer
121049998
Hersteller Artikelnummer
942000-902
Hersteller Typ
942000-902
Hersteller Artikel Nr.:
942000-902
Ausführung:
sonstige
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
beschichtet
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Schweißbar:
Nein
Mit Nylonring:
Nein
Gewindesteigung:
1.25 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
7 mm
Halogenfrei:
Ja
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.030 kg


