SCHLETTER - Innensechskantschraube M8x20 mit Unterkopfverzahnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 943000-025
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371513206
Sonepar Artikelnummer
121049994
Hersteller Artikelnummer
943000-025
Hersteller Typ
943000-025
Hersteller Artikel Nr.:
943000-025
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
20 mm
Vollgewinde:
Ja
Gewindesteigung:
1.25 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Zolltarifnummer:
73181562
Gewicht:
0.010 kg


