SCHLETTER - Innensechskantschraube M8x55 mit Gleitmobeschichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 943000-024
Werkstoff - rostfreier Stahl
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge bis Unterkante Kopf - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371513190
Sonepar Artikelnummer
121049995
Hersteller Artikelnummer
943000-024
Hersteller Typ
943000-024
Hersteller Artikel Nr.:
943000-024
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
55 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
55 mm
Vollgewinde:
Ja
Gewindesteigung:
1.25 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Zolltarifnummer:
73181562
Gewicht:
0.030 kg


