SCHLETTER - Innenverbinder für FlatGrid (ohne Schrauben)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129078-001
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512780
Sonepar Artikelnummer
120960054
Hersteller Artikelnummer
129078-001
Hersteller Typ
129078-001
Hersteller Artikel Nr.:
129078-001
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
40 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
300 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.107 kg


