SCHLETTER - Innenverbinder Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129200-000
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 26.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512513
Sonepar Artikelnummer
120843454
Hersteller Artikelnummer
129200-000
Hersteller Typ
129200-000
Hersteller Artikel Nr.:
129200-000
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
26.6 mm
Höhe:
31.5 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.116 kg


