SCHLETTER - Innenverbinder SoloXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129001-019
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 34.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512599
Sonepar Artikelnummer
120960052
Hersteller Artikelnummer
129001-019
Hersteller Typ
129001-019
Hersteller Artikel Nr.:
129001-019
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
34.5 mm
Höhe:
101 mm
Tiefe:
495 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.596 kg


