SCHLETTER - KlickTopPro Aufsatzteil zu Stockschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119001-020
Ausführung - Klemmstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512902
Sonepar Artikelnummer
120998652
Hersteller Artikelnummer
119001-020
Hersteller Typ
119001-020
Hersteller Artikel Nr.:
119001-020
Ausführung:
Klemmstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
45 mm
Höhe:
16.7 mm
Tiefe:
92.6 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.122 kg


