SCHLETTER - Kreuzverbinder Rapid Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129063-010
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512544
Sonepar Artikelnummer
120960050
Hersteller Artikelnummer
129063-010
Hersteller Typ
129063-010
Hersteller Artikel Nr.:
129063-010
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
35 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
74.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.083 kg


