SCHLETTER - Kunststoff-Endkappe Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129200-010
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512520
Sonepar Artikelnummer
120843455
Hersteller Artikelnummer
129200-010
Hersteller Typ
129200-010
Hersteller Artikel Nr.:
129200-010
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
30 mm
Höhe:
8.7 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
4.300 kg


