SCHLETTER - Kunststoff-Endkappe Solo Profi05 - black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 129011-900
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 40.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512643
Sonepar Artikelnummer
120566885
Hersteller Artikelnummer
129011-900
Hersteller Typ
129011-900
Hersteller Artikel Nr.:
129011-900
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
40.3 mm
Höhe:
18.8 mm
Tiefe:
40.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


