SCHLETTER - Mittelklemme Classic wide 30-40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131121-021
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371515897
Sonepar Artikelnummer
121312655
Hersteller Artikelnummer
131121-021
Hersteller Typ
131121-021
Hersteller Artikel Nr.:
131121-021
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
50 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
41.5 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 40 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.052 kg


