SCHLETTER - Mittelklemme Classic wide 30-40mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131121-921
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371516061
Sonepar Artikelnummer
121312658
Hersteller Artikelnummer
131121-921
Hersteller Typ
131121-921
Hersteller Artikel Nr.:
131121-921
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
50 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
41.5 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 40 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.052 kg


