Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Mittelklemme Pro 30 - 47mm schwarz

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Mittelklemme Pro 30 - 47mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131021-901

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371513794

Sonepar Artikelnummer

121076060

Hersteller Artikelnummer

131021-901

Hersteller Typ

131021-901

Hersteller Artikel Nr.:

131021-901

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

50 mm

Höhe:

67.5 mm

Tiefe:

39 mm

Für Rahmenhöhe:

30 .. 47 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.053 kg

Die Modulklemme RapidPro ist die konsequente Weiterentwicklung der bewährten und millionenfach eingesetzten Modulklemme Rapid16. Durch die variable Einsatzmöglichkeit wurde die Anzahl der Artikel drastisch reduziert ohne Einbussen der Einsatzmöglichkeiten. Alle Modulklemmen sind standardmässig mit Erdungspin ausgestattet.