SCHLETTER - Mittelklemme Pro breit 3-12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132202-328
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371513602
Sonepar Artikelnummer
121076064
Hersteller Artikelnummer
132202-328
Hersteller Typ
132202-328
Hersteller Artikel Nr.:
132202-328
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
80 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.165 kg


