SCHLETTER - Mittelklemme Profi breit 3-8mm Set Lam

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 400 296-M8
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510922
Sonepar Artikelnummer
120180808
Hersteller Artikelnummer
400 296-M8
Hersteller Typ
132202-308
Hersteller Artikel Nr.:
400 296-M8
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
80 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.165 kg


