Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SCHLETTER - Mittelklemme Rapid 30 - 40mm, sw (KT: 8,5mm)

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Mittelklemme Rapid 30 - 40mm, sw (KT: 8,5mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131023-901

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76109090

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121391413

Hersteller Artikelnummer

131023-901

Hersteller Typ

131023-901

Hersteller Artikel Nr.:

131023-901

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.100 kg

Modul-Mittelklemme für Rahmenhöhe 30 - 40 mm schwarz eloxiert, mit Erdungs-Pin für Potenzialausgleich zwischen Modulrahmen und Unterkonstruktion, für Solo-Schiene classic, Länge 50 mm, Klemmtiefe 8,5mm, komplett vormontiert, Montageart V + H