SCHLETTER - Mittelklemme Rapid Pro 30-47mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131020-001
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510854
Sonepar Artikelnummer
120843421
Hersteller Artikelnummer
131020-001
Hersteller Typ
131020-001
Hersteller Artikel Nr.:
131020-001
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
50 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
35 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 47 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.052 kg


