SCHLETTER - Mittelklemme Rapid Pro 30-47mm sw elox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131020-901
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510861
Sonepar Artikelnummer
120843422
Hersteller Artikelnummer
131020-901
Hersteller Typ
131020-901
Hersteller Artikel Nr.:
131020-901
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
50 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
35 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 47 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.052 kg


