Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SCHLETTER - Mittelklemme Rapid16 30 - 40 L

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Mittelklemme Rapid16 30 - 40 L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131121-111

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371510830

Sonepar Artikelnummer

120712872

Hersteller Artikelnummer

131121-111

Hersteller Typ

131121-111

Hersteller Artikel Nr.:

131121-111

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

100 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

36 mm

Für Rahmenhöhe:

30 .. 40 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.074 kg

Alu-Modulklemmen System der Serie Rapid16 mit Klemmlänge: 100 mm, blank