SCHLETTER - Modulauflager Flex Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 165005-008
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4262371516313
Sonepar Artikelnummer
121312666
Hersteller Artikelnummer
165005-008
Hersteller Typ
165005-008
Hersteller Artikel Nr.:
165005-008
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
61 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
100 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.106 kg


