SCHLETTER - Modulauflager Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 165005-004
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4262371511981
Sonepar Artikelnummer
120960030
Hersteller Artikelnummer
165005-004
Hersteller Typ
165005-004
Hersteller Artikel Nr.:
165005-004
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
51 mm
Höhe:
58.5 mm
Tiefe:
100 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.082 kg


