Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Modultragprofil Eco05 3550mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Modultragprofil Eco05 3550mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120001-03550

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3.55 m

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371515699

Sonepar Artikelnummer

121076068

Hersteller Artikelnummer

120001-03550

Hersteller Typ

120001-03550

Hersteller Artikel Nr.:

120001-03550

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3.55 m

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Widerstandsmoment Wx:

1500.7 mm³

Widerstandsmoment Wy:

1748.3 mm³

Gewicht:

0.688 kg/m

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

2.442 kg

Die Profil-Serie für das bewährte Klicksystem mit passendem Zubehör. Montage mit Vierkantmutter, Klicksystem und Rapid. Mechanische Anbindung: Oben Klicknut M8, unten Schraubkanal M10, 30mm x 30mm