Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Modultragprofil EcoLight - 450mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Modultragprofil EcoLight - 450mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120011-00450

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 0.45 m

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371511004

Sonepar Artikelnummer

120575576

Hersteller Artikelnummer

120011-00450

Hersteller Typ

120011-00450

Hersteller Artikel Nr.:

120011-00450

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0.45 m

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Widerstandsmoment Wx:

937.5 mm³

Widerstandsmoment Wy:

953.6 mm³

Gewicht:

0.49 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

0.220 kg

Das Profilstück wird in Verbindung mit SingleFix Pro zum gebrauchsfertigen Montagekit.