Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Modultragprofil Pro100 450 mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Modultragprofil Pro100 450 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120023-00450

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 0.45 m

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 35 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371514661

Sonepar Artikelnummer

121201126

Hersteller Artikelnummer

120023-00450

Hersteller Typ

120023-00450

Hersteller Artikel Nr.:

120023-00450

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0.45 m

Breite:

30 mm

Höhe:

100 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Widerstandsmoment Wx:

10531.5 mm³

Widerstandsmoment Wy:

4257.7 mm³

Gewicht:

1.144 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

0.509 kg

Das Profilstück wird in Verbindung mit SingleFix Pro zum gebrauchsfertigen Montagekit.