Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Modultragprofil Pro35 100mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Modultragprofil Pro35 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120020-00100

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 0.1 m

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371513923

Sonepar Artikelnummer

121131583

Hersteller Artikelnummer

120020-00100

Hersteller Typ

120020-00100

Hersteller Artikel Nr.:

120020-00100

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0.1 m

Breite:

30 mm

Höhe:

35 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Widerstandsmoment Wx:

1772.3 mm³

Widerstandsmoment Wy:

1708 mm³

Gewicht:

0.622 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

0.062 kg

Das 100 mm lange Profilstück wird in Verbindung mit Rapid Pro L zum gebrauchsfertigen Montagekit.