Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Modultragprofil Pro35 4400mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Modultragprofil Pro35 4400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120020-04400

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76042100

  • Gewicht - 2.739 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371511165

Sonepar Artikelnummer

121312661

Hersteller Artikelnummer

120020-04400

Hersteller Typ

120020-04400

Hersteller Artikel Nr.:

120020-04400

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

2.739 kg

Die Profil-Serie ProLine mit passendem Zubehör. Montage mit Modulklemmen der Serie ProLine und dem ProLine-Klicksystem. Mechanische Anbindung: Oben Klicknut ProLine, unten Schraubkanal M10, 30mm x 35mm.