Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Modultragprofil Pro35 5900mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Modultragprofil Pro35 5900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120020-05900

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 5.9 m

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371513084

Sonepar Artikelnummer

121049986

Hersteller Artikelnummer

120020-05900

Hersteller Typ

120020-05900

Hersteller Artikel Nr.:

120020-05900

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

5.9 m

Breite:

30 mm

Höhe:

35 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Widerstandsmoment Wx:

1772.3 mm³

Widerstandsmoment Wy:

1708 mm³

Gewicht:

0.622 kg/m

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

3.670 kg

Die Profil-Serie ProLine mit passendem Zubehör. Montage mit Modulklemmen der Serie ProLine und dem ProLine-Klicksystem. Mechanische Anbindung: Oben Klicknut ProLine, unten Schraubkanal M10, 30mm x 35mm.