Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Modultragprofil Pro50 4750mm sw. elox.

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Modultragprofil Pro50 4750mm sw. elox.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120021-94750

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 4.75 m

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 150 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371513138

Sonepar Artikelnummer

121049990

Hersteller Artikelnummer

120021-94750

Hersteller Typ

120021-94750

Hersteller Artikel Nr.:

120021-94750

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

4.75 m

Breite:

30 mm

Höhe:

50 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Widerstandsmoment Wx:

3260.7 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2285 mm³

Gewicht:

0.72 kg/m

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

3.420 kg

Die Profil-Serie ProLine mit passendem Zubehör. Montage mit Modulklemmen der Serie ProLine und dem ProLine-Klicksystem. Mechanische Anbindung: Oben Klicknut ProLine, unten Schraubkanal M10, 30mm x 50mm.