Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Modultragprofil Solo 5900mm sw. elox.

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Modultragprofil Solo 5900mm sw. elox.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120005-95900

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 5.9 m

  • Breite - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 150 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371513039

Sonepar Artikelnummer

121049981

Hersteller Artikelnummer

120005-95900

Hersteller Typ

120005-95900

Hersteller Artikel Nr.:

120005-95900

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

5.9 m

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Widerstandsmoment Wx:

2789.6 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2553 mm³

Gewicht:

0.813 kg/m

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

4.840 kg

Die Profil-Serie für das bewährte Klicksystem mit passendem Zubehör. Montage mit Vierkantmutter, Klicksystem und Rapid. Mechanische Anbindung: Oben Klicknut M8, unten Schraubkanal M10, 40mm x 40mm.