Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Modultragprofil Solo Pro 4400 mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Modultragprofil Solo Pro 4400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120039-04400

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 4.4 m

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 150 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371515316

Sonepar Artikelnummer

121131579

Hersteller Artikelnummer

120039-04400

Hersteller Typ

120039-04400

Hersteller Artikel Nr.:

120039-04400

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

4.4 m

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Widerstandsmoment Wx:

2913.3 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2641.5 mm³

Gewicht:

0.781 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

3.401 kg

Die Profil-Serie ProLine mit passendem Zubehör. Montage mit Modulklemmen der Serie ProLine und dem ProLine-Klicksystem. Mechanische Anbindung: Oben Klicknut ProLine, unten Schraubkanal M10, 40 mm x 40 mm.