Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Modultragprofil Solo05 Plus 5900mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Modultragprofil Solo05 Plus 5900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120006-05900

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 5.9 m

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 120 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371513046

Sonepar Artikelnummer

121049982

Hersteller Artikelnummer

120006-05900

Hersteller Typ

120006-05900

Hersteller Artikel Nr.:

120006-05900

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

5.9 m

Breite:

40 mm

Höhe:

60 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Widerstandsmoment Wx:

5982.1 mm³

Widerstandsmoment Wy:

3991.8 mm³

Gewicht:

1.051 kg/m

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

6.200 kg

Die Profil-Serie für das bewährte Klicksystem mit passendem Zubehör. Montage mit Vierkantmutter, Klicksystem und Rapid. Mechanische Anbindung: Oben Klicknut M8, unten Schraubkanal M10, 40mm x 60mm.