Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Modultragprofil SoloXL 5900mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Modultragprofil SoloXL 5900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120015-05900

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 5.9 m

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 120 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 60 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371513053

Sonepar Artikelnummer

121049983

Hersteller Artikelnummer

120015-05900

Hersteller Typ

120015-05900

Hersteller Artikel Nr.:

120015-05900

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

5.9 m

Breite:

40 mm

Höhe:

120 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Widerstandsmoment Wx:

26656.8 mm³

Widerstandsmoment Wy:

10173.2 mm³

Gewicht:

2.207 kg/m

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

13.020 kg

Die Profil-Serie für das bewährte Klicksystem mit passendem Zubehör. Montage mit Vierkantmutter, Klicksystem und Rapid. Mechanische Anbindung: Oben Klicknut M8, unten Schraubkanal M10, 40mm x 120mm.