Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - PvMax-S Energy Kit 2V LT 11/72 4 Pfosten (2x11 Module)

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - PvMax-S Energy Kit 2V LT 11/72 4 Pfosten (2x11 Module)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146003-050

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 405.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121151803

Hersteller Artikelnummer

146003-050

Hersteller Typ

146003-050

Hersteller Artikel Nr.:

146003-050

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

405.000 kg

Das PvMax-S Energy Kit ist für die Montage von 22 handelsübliche 60- oder 72-Zellen-Module (2 Reihen à 11 Module) ausgelegt, Neigungswinkel: 20°, Anzahl der Stützen: 4 Stück, Modulklemmen müssen extra bestellt werden (8 End- und 40 Mittelklemmen).