SCHLETTER - RapFix - Aufsatz für Eco-Dachhaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109008-003
Ausführung - Klemmstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371512445
Sonepar Artikelnummer
120575582
Hersteller Artikelnummer
109008-003
Hersteller Typ
109008-003
Hersteller Artikel Nr.:
109008-003
Ausführung:
Klemmstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
35 mm
Höhe:
74.5 mm
Tiefe:
49.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.103 kg


